Beli kertas koran roll di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GAND Newsprint Paper 50gsm (Kertas HVS)atribut:
- Paper Size (gsm): 50
- WriteBest Kertas BuramDeskripsi:It can be used as replacement paper for the exclusive flip chart body.
- INTERLUC Poe Swith/Hub 16 Port Gigabyte for Ip Cameraatribut:
- Current (A): 3.2
- Material: Alumunium/Plastic
- Memory (GB): 38
- Power (W): 200
- Voltage (V): 52
- Neuro Uncoated Paper 50gsm (Kertas HVS)atribut:
- Size (cm): 21x29.7
- Size (inch): 8.3x11.7
- Dahua PoE Extenderatribut:
- Application Humidity (%RH): 10% to 90%
- Dimensions (WxDxH) (mm): 79x52x23
- Ethernet Port: 1x10/100 Base-T PoE power receiving port 1x10/100 Base-T PoE power supply port, supply power for the next extender 1x10/100 Base-T PoE power supply port, supply power for IPC
- Power Consumption (W): <=3
- Working Temperature (°C): -30 to +65
- e-Paper Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)atribut:
- Size: A4
- Paper Weight (gsm): 75
- Color: White
- Number of Sheets: 500
- Paper Prins Continuous Form NCR 9.5x11inch (Kertas Faktur)Deskripsi:KERTAS MERK "PAPERPRYNS" kertas dengan kualitas dan isi yang terbaik. Ukuran kertas dan lubang kertas (pin hole) diproduksi dengan mesin modern dan presisi. Dapat digunakan pada printer dot-matrix untuk bebagai kebutuhan.atribut:
- Type: NCR
- Size (mm): 241x280
- GM Flip Chart Paper Whiteatribut:
- Number of Sheet: 25
- IKA (Copy Paper) Copy Paper A4 70gsm (Kertas HVS / Fotocopy)atribut:
- Size (g): 70
- PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.atribut:
- Size: A4
- Paper Type: HVS Copier Paper
- Number of Sheets: 500
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 75
- Size (mm): 210x297
- PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.atribut:
- Size: A4
- Paper Type: Presentation Digital
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 100
- Size (mm): 210x297
- monotaro.id Uncoated Paper 50gsm (Kertas HVS)atribut:
- Number of Sheets: 500
- GSM: 50
- Non Brand Uncoated Matte Paper Custom (Kertas HVS)atribut:
- Color: Buram
- Naga Mas Copy Paper Color A4 70gsm (Kertas HVS / Fotocopy Berwarna)atribut:
- Size: A4 70g
- Number of Sheets: 500
- Paper Weight (gsm): 70
- Naga Mas Copy Paper Color F4 Folio 70gsm (Kertas HVS / Fotocopy Berwarna)atribut:
- Size: Folio 70g
- Number of Sheets: 500
- Paper Weight (gsm): 70
- Naga Mas Kertas Buffalo A4atribut:
- Size: A4
- SANWA SUPPLY PoE extender, dustproof and waterproofDeskripsi:This PoE extender supports IEEE802.3bt (90W) / at (30W) / af (15.4W) PoE power reception and can extend the distance up to 100m while supplying power and communicating with PoE devices (IEEE802.3at/af). *1, *2, *3, *4, *5, *6, *7, *8 By receiving PoE power via IEEE802.3bt (supports up to 90W), this product can supply PoE power via IEEE802.3at (30W) and af (15.4W). *4, *5 This is an industrial PoE extender that complies with the dust and water resistance standard IP67 and enables the transmission and extension of PoE signals outdoors. It can operate in a wide range of environments, with an operating temperature range of -10 to 50°C. The main unit operates on PoE power, so no power cable is required when relaying or extending. By using up to six of these relays, you can extend the LAN cable length up to approximately 700m (1000Mbps). *2, *3, *4, *5, *6, *7, *8 *1 This is the theoretical value based on the LAN cable standard. *2 The PoE power supplied through this relay will be reduced due to power loss in the LAN cable and power consumption by the relay itself. *3 The maximum number of units that can be extended may vary depending on the standard of the PoE supply device and the cable length. *4 The PoE supply device must be IEEE802.3af/at/bt compliant, and the PoE device that receives power must be IEEE802.3at/af compliant. *5 If the PoE supply device is IEEE802.3af, this relay will not output PoE power. (Power will be supplied, but the voltage and power output will not comply with the PoE standard.) *6 The LAN cable used for PoE power supply must be a Category 5e/6/6a straight cable with a thickness of 24AWG or larger. Waterproof performance may not be achieved when using a LAN cable thinner than 24AWG. *7 Use a LAN cable with a LAN connector diameter of 13mm or less. If the LAN connector is 13mm or larger, the waterproof cap cannot be passed through. *8 If the LAN connector has a latch cover, remove it before use. Recommended cables (manufactured by Sanwa Supply): KB-T6AAD series (23AWG) *Requires removal of the anti-snap cover KB-T6POE series (22AWG) *Requires removal of the latch cover KB-T6TS series (23AWG) KB-T5T series (24AWG), etc. *9 This product's PoE OUT is only compatible with IEEE802.3af/at. IEEE802.3bt PoE devices are not supported.atribut:
- Access Method: CSMA/CD
- Buffer Memory: 3Mbytes (dynamically allocated to each port)
- Communication Function: Full duplex / half duplex
- Data Transfer Rate: Maximum 1000 (1000BASE-T)
- Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm): 105x29.2x29.2
- Dust / Water Protection: IP67
- Jumbo Frame: Correspondence
- Number of Ports: 1 port
- Operating Environment: Temperature: -10 to 50°C, Humidity: 10 to 90% (no condensation)
- Port: Input: IEEE802.3af/at/bt, 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ-45), AUTO-MDIX x 1 port Output: IEEE802.3af/at, 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ-45), AUTO-MDIX x 1 port
- Power Consumption (W): About 1.5
- Power Supply Method: PoE:Alternative A
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Set Contents: Product body x 1, instruction manual (warranty card) x 1, waterproof connector x 2 (installed on the product)
- Storage Environment: Temperature: -40 to 70°C, Humidity: 5 to 90% (no condensation)
- Switching Method: Store&Forward
Daftar Harga kertas koran roll Terbaru October 2026
| GAND Newsprint Paper 50gsm (Kertas HVS) | Rp32.900 |
| WriteBest Kertas Buram | Rp249.900 |
| INTERLUC Poe Swith/Hub 16 Port Gigabyte for Ip Camera | Rp1.599.900 |
| Neuro Uncoated Paper 50gsm (Kertas HVS) | Rp41.900 |
| Dahua PoE Extender | Rp1.299.900 |
| e-Paper Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy) | Rp46.900 |
| Paper Prins Continuous Form NCR 9.5x11inch (Kertas Faktur) | Rp189.900 |
| GM Flip Chart Paper White | Rp85.900 |
| IKA (Copy Paper) Copy Paper A4 70gsm (Kertas HVS / Fotocopy) | Rp37.900 |
| PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy) | Rp46.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/dcP105859480-1.jpg)


/9vP106383355-1.jpg)

/90P101002324-4.jpg)
/4wP107789176-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/9aP107802334-2.jpg)
/5aP107822190-6.jpg)
/7vP102134283-22.jpg)
/9dP112179337-1.jpg)
/ppP111313925-1.jpg)
/olP101544885-6.jpg)
/P103150404-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)